曜日別特売
SGT-M16-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-M16-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897776
SGT-M16-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897776
SGT-M16-65 SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897776

SGT グラブスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)65寸法M(mm)M16注文コード21897776品番SGT-M16-65
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法L(mm)65ねじピッチ2寸法B(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法d2(mm)12 h11寸法d3(mm)11寸法Z1(mm)10.6寸法Z2(mm)5許容荷重(N)43500寸法M(並目)M16集約シリーズ用5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする