NBK(鍋屋バイテック会社)
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
117
注文コード
21897934
品番
UAF-20-117-BK
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
49
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
117
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
36
材質
アルミニウム製
質量(g)
100
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000