曜日別特売
UAF-20-120-RD UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898004

UAF-20-120-RD UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898004
UAF-20-120-RD UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898004

UAF アルミ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム製寸法A(mm)20寸法L1(mm)120注文コード21898004品番UAF-20-120-RD
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
寸法A(mm)20寸法H(mm)49寸法L(mm)133寸法L1(mm)120寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M6寸法h(mm)36材質アルミニウム製質量(g)103表面処理静電塗装(つや消しレッド)許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする