曜日別特売
UAH-160-BK UAH アーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898528

UAH-160-BK UAH アーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898528
UAH-160-BK UAH アーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898528

UAH アーチ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)181
寸法L1(mm)160
質量(g)110
表面処理静電塗装(つや消し黒)
内容量1個注文コード21898528品番UAH-160-BK
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質スティール製質量(g)110寸法L(mm)181寸法H(mm)35寸法L1(mm)160寸法A(mm)10表面処理静電塗装(つや消し黒)寸法M(mm)M4寸法h(mm)25寸法Lf(mm)5許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする