NBK(鍋屋バイテック会社)
UMP スティール取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
76
115
135
195
215
250
103
112
132
140
67
76
100
108
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21900962
品番
UMP-8-64-CR
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
76
寸法L1(mm)
64
寸法Lf(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
27
材質
スティール製
質量(g)
43
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000