曜日別特売
UNFS-125SH UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901188

※UNF

UNFS-125SH UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901188
UNFS-125SH UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901188

UNF U取手

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質ステンレス製寸法L1(mm)125注文コード21901188品番UNFS-125SH
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質ステンレス製質量(g)103タイプSEMI規格準拠タイプ寸法L(mm)135寸法H(mm)60寸法L1(mm)125寸法A(mm)10表面処理バレル研磨寸法M(mm)M5寸法h(mm)50寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49294077
2023-07-04
用途: 食器棚の引き出し用取手として
製造業

古くなり、取手が破損したので今回購入したものに交換。握り部分の直径も太めのため引き出しを引っ張りやすくなった。若干ゴツイ感もあるが、とても快適。

対象商品 : 49294016
2023-08-03
用途: 機械に組込み
製造業

サイズも豊富で選びやすい。取付ネジを付属しないのでネジを探す方が手間。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする