曜日別特売
MGPMF12-20Z-M9B ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF12 SMC 21901514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPMF12-20Z-M9B ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF12 SMC 21901514
MGPMF12-20Z-M9B ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF12 SMC 21901514

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21901514品番MGPMF12-20Z-M9B
参考基準価格(税別)¥24,590販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする