曜日別特売
MGPMF16-100Z-M9BWM ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16 SMC 21901724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPMF16-100Z-M9BWM ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16 SMC 21901724
MGPMF16-100Z-M9BWM ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16 SMC 21901724

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21901724品番MGPMF16-100Z-M9BWM
参考基準価格(税別)¥29,920販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする