曜日別特売
MGPMF16-60Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16 SMC 21901889

 

MGPMF16-60Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16 SMC 21901889
MGPMF16-60Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16 SMC 21901889

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21901889品番MGPMF16-60Z-M9NW
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする