曜日別特売
MGPMF40-200Z-M9BWV ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40 SMC 21902774

 

MGPMF40-200Z-M9BWV ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40 SMC 21902774
MGPMF40-200Z-M9BWV ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40 SMC 21902774

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21902774品番MGPMF40-200Z-M9BWV
参考基準価格(税別)¥64,080販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする