曜日別特売
MGPMF40TN-150Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40TN SMC 21902948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPMF40TN-150Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40TN SMC 21902948
MGPMF40TN-150Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40TN SMC 21902948

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード21902948品番MGPMF40TN-150Z
参考基準価格(税別)¥52,310販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(TN) NPT軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする