曜日別特売
MGPMF50-125Z-A93L ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50 SMC 21902993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPMF50-125Z-A93L ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50 SMC 21902993
MGPMF50-125Z-A93L ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50 SMC 21902993

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21902993品番MGPMF50-125Z-A93L
参考基準価格(税別)¥62,430販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする