KGS06-M5 六角穴付ハーフユニオン (KGS~) SMC 21903287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ハーフユニオン (KGS~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM5×0.8注文コード21903287品番KGS06-M5
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
ボディ内部の六角穴を
六角レンチで締付ける
狭いスペース用のハー
フユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類M接続ねじM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする