曜日別特売
MGPMF80-300Z-M9P ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF80 SMC 21903316

 

MGPMF80-300Z-M9P ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF80 SMC 21903316
MGPMF80-300Z-M9P ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF80 SMC 21903316

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF80

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード21903316品番MGPMF80-300Z-M9P
参考基準価格(税別)¥125,510販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする