NBK(鍋屋バイテック会社)
UZBC チューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
200
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)
注文コード
21903796
品番
UZBC-28-200-AL
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,257
販売価格(税別)
¥
5,688
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
66
寸法L(mm)
214
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
186
寸法W(mm)
66
寸法W1(mm)
50
寸法d(mm)
28
寸法h(mm)
36
質量(g)
392
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)