KGT08-01S-X17 両口チーズユニオン (KGT~) SMC 21904251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口チーズユニオン (KGT~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード21904251品番KGT08-01S-X17
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
両側90度方向のめね
じ部からの分岐配管
に使用。
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする