NBK(鍋屋バイテック会社)
UZBF チューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
250
注文コード
21904277
品番
UZBF-28-250-AL
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,267
販売価格(税別)
¥
4,788
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
ライトグレー
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
250
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
66
寸法h(mm)
36
寸法L(mm)
264
寸法L2(mm)
236
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法W(mm)
66
W1
50
許容荷重(N)
1000
質量(g)
436