曜日別特売
UZBF-30-1000-BK UZBF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21904462

UZBF-30-1000-BK UZBF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21904462
UZBF-30-1000-BK UZBF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21904462

UZBF チューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)30寸法L1(mm)1000注文コード21904462品番UZBF-30-1000-BK
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質(パイプ)アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)ブラケットつや消し黒キャップ色ライトグレー寸法A(mm)30寸法L1(mm)1000寸法D(mm)27寸法H(mm)68寸法h(mm)36寸法L(mm)1017寸法L2(mm)983寸法Lf(mm)15寸法M(mm)M8寸法W(mm)68W151許容荷重(N)1000質量(g)876
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする