寸法L(mm)330寸法H(mm)64寸法d(mm)8寸法t(mm)9寸法B(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)130寸法b(mm)2寸法P(mm)35寸法L3(mm)16寸法M(mm)M6寸法s(mm)2寸法L4(mm)130寸法d1(mm)10寸法d2(mm)11寸法H1(mm)52寸法G(mm)280寸法R(mm)6.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)12寸法G1(mm)114寸法M1(mm)M6寸法M2(mm)M5寸法s1(mm)10寸法G2(mm)80寸法G4(mm)92寸法G5(mm)30寸法G6(mm)42寸法M3M6寸法M4M6移動量L1(mm)100台形ねじTr14×4