NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
210
130
146
178
210
寸法H(mm)
57
53
55
57
寸法L1(mm)
196
116
132
164
196
材質/仕上
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しレッド)
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しレッド)
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しレッド)
アルミニウム合金、アルマイト処理
アルミニウム合金、バレル研磨
アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しシルバー)
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21905896
品番
UAC-26-196-RD
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
前面から取り付ける取手。
六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。
握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
11
寸法H(mm)
57
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
196
寸法LC(mm)
6
寸法Lr(mm)
17
寸法R(mm)
6.4
寸法h(mm)
40
材質/仕上
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しレッド)
質量(g)
242