UAC-26-196-SG アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21905905

UAC-26-196-SG アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21905905
UAC-26-196-SG アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21905905

アルミキャビネット取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)210
寸法H(mm)57
寸法L1(mm)196
材質/仕上アルミニウム合金、静電塗装(つや消しシルバー)
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しシルバー)
アルミニウム合金、アルマイト処理
アルミニウム合金、バレル研磨
アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しレッド)
内容量1個注文コード21905905品番UAC-26-196-SG
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

前面から取り付ける取手。
六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。
握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。

寸法A(mm)26寸法C(mm)11寸法H(mm)57寸法L(mm)210寸法L1(mm)196寸法LC(mm)6寸法Lr(mm)17寸法R(mm)6.4寸法h(mm)40材質/仕上アルミニウム合金、静電塗装(つや消しシルバー)質量(g)242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする