NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミディスクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
100
色
つや消し黒
注文コード
21905914
品番
HMB-100-T-BK
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
18
寸法D(mm)
100
寸法G(mm)
57.5
寸法H(mm)
39
寸法L(mm)
17
寸法d(mm)
28
寸法d1(mm)
18
寸法s(mm)
4
材質
ナイロン6
色
つや消し黒
質量(g)
290