曜日別特売
KK2P-M5F Sカプラー (KK2~) SMC 21913184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)管接続口径M5×0.8トラスコ品番793-5871注文コード21913184品番KK2P-M5F
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラートラスコ品番793-5871質量(g)2.6ボディサイズM5有効断面積(mm2)8.1管接続口径M5×0.8寸法L1(mm)17.6寸法L2(mm)12.3六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする