曜日別特売
MGPWA20-15-M9BL ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA20 SMC 21914139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21914139品番MGPWA20-15-M9BL
参考基準価格(税別)¥46,310販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)15リード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする