曜日別特売
MGPWA20-150-M9BAVL ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA20 SMC 21914157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード21914157品番MGPWA20-150-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥61,660販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)150リード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする