曜日別特売
MGPWL63-155 ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL63 SMC 21917106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)155オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21917106品番MGPWL63-155
参考基準価格(税別)¥102,910販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)155軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする