※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) エアクッション
注文コード
21919687
品番
MB1B100-300Z-XC12
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード