※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個クッションエアクッションロッド先端金具2山ナックルジョイント(1個付)注文コード21931047品番CM2KU25TN-300AZ1-W
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥14,004販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・クッション・ロッド先端金具など180種類から選べます ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加