※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BSU80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
80
オートスイッチ種類
M9NV
注文コード
21951205
品番
CDRA1BSU80-180Z-M9NVM
参考基準価格(税別)
¥61,660
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・オートスイッチ種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
80
リード線(m)
(M) 1
鉛直軸形式
(S) 片軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード