※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BSU80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(190) 190
寸法(mm)
80
オートスイッチ種類
M9BA
注文コード
21951239
品番
CDRA1BSU80-190Z-M9BA
参考基準価格(税別)
¥62,650
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・オートスイッチ種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(190) 190
寸法(mm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(S) 片軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード