曜日別特売
SGCA221B-16G15 クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B SMC 21958038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(15) 1/2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード21958038品番SGCA221B-16G15
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(15) 1/2使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6ブラケット(-) ブラケットなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする