※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA421A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
(B1) ブラケット左側取付
(-) ブラケットなし
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21958187
品番
SGCA421A-05G25-B1-AZS
参考基準価格(税別)
¥26,240
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
接続口径
(25) 1
シリーズ
(4) SGC400
使用圧力範囲(MPa)
(05) 0~0.5
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
リード線(m)
(Z) 5
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ種類
(A) D-M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード