SGCA422A-1025-B1 クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA422A SMC 21958223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA422A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
内容量1個注文コード21958223品番SGCA422A-1025-B1
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(25) 1使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1ブラケット(B1) ブラケット左側取付シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする