曜日別特売
SGC421B-1025Y-5DZ-B クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421B SMC 21959849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード21959849品番SGC421B-1025Y-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(25) 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1ブラケット(-) ブラケットなしシリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKMリード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズオートスイッチ種類(B) D-M9Pマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする