曜日別特売
MHKL2-12D-M9NVL-X41 クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12D SMC 21960427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21960427品番MHKL2-12D-M9NVL-X41
参考基準価格(税別)¥37,790販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする