MHKL2-16D-M9BVLS-X78B クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16D SMC 21961416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21961416品番MHKL2-16D-M9BVLS-X78B
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする