曜日別特売
MHKL2-25D-M9BWVM-X77A クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25D SMC 21964715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21964715品番MHKL2-25D-M9BWVM-X77A
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする