※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1B63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
74
仕様
(-X1515) 両側エアクッション付
注文コード
21970446
品番
CK1B63-50IAZ-X1515
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
仕様
(-X1515) 両側エアクッション付
ストローク(mm)
74
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード