曜日別特売
CKG1A40-50YAZ-P3DWAZ-XC89 クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-50YAZ SMC 21972135

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-50YAZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45Cオートスイッチ種類D-P3DWAZ+スイッチ取付ロッド付注文コード21972135品番CKG1A40-50YAZ-P3DWAZ-XC89
参考基準価格(税別)¥32,510販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45Cストローク(mm)50エアクッション(-) アンクランプ側(ヘッド側標準)ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P3DWAZ+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする