曜日別特売
CKG1A40-50YAZ-P3DWSE-X1515 クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-50YAZ SMC 21972187

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-50YAZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様(-X1515) 両側エアクッション付オートスイッチ種類D-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付注文コード21972187品番CKG1A40-50YAZ-P3DWSE-X1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-X1515) 両側エアクッション付ストローク(mm)50マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする