※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-75Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21972923
品番
CKG1A40-75Z-P3DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,650
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P3DW+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード