※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1B40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
注文コード
21979108
品番
CKG1B40-100YADZ-P3DWSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,850
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
オプション
(D) ドグ金具
ストローク(mm)
100
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード