曜日別特売
CKP1A40TF-100YZ-P79WSE-X1515 クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TF SMC 21983746

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード21983746品番CKP1A40TF-100YZ-P79WSE-X1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,580
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-X1515) 両側エアクッション付ストローク(mm)100マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4オートスイッチ種類D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする