※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
形状
エルボユニオン
注文コード
21989364
品番
KPGL10-03-X53
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード