曜日別特売
KPGL12-04-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12 SMC 21989459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状エルボユニオン注文コード21989459品番KPGL12-04-X53
参考基準価格(税別)¥13,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/2仕様(-X53) シールテープ付材質(G) ステンレス (SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする