KPQH08-02-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH08 SMC 21990439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH08

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/4
内容量1袋(10個)注文コード21990439品番KPQH08-02-X53
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/4仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする