曜日別特売
FGELB-10-T050A-G2 工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB SMC 21995348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM管接続口径(10) Rc 1注文コード21995348品番FGELB-10-T050A-G2
参考基準価格(税別)¥207,090販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
オプション(G2) G46-10-02X3材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM管接続口径(10) Rc 1ろ過精度(μm)(050) 50材質(エレメント)ポリプロピレンエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)エレメント種類(T)ファイバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする