※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
管接続口径
(20) Rc 2
注文コード
21995418
品番
FGELB-20-S120VA-G2
参考基準価格(税別)
¥357,280
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G2) G46-10-02X3
材質
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
管接続口径
(20) Rc 2
ろ過精度(μm)
(120) 120
材質(エレメント)
ステンレス
エレメント(mm)
(B) L500 (L250 x 2)
エレメント種類
(S)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
CADデータダウンロード