FGETB-10-T005 工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB SMC 21996249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂管接続口径(10) Rc 1注文コード21996249品番FGETB-10-T005
参考基準価格(税別)¥227,440販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)管接続口径(10) Rc 1エレメント種類(T)ファイバ材質(エレメント)ポリプロピレンろ過精度(μm)(005) 5タイプボルト締め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする