曜日別特売
CEP1B12-100-XC22 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1B12 SMC 21996809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1B12

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100コネクタ(-) コネクタ付注文コード21996809品番CEP1B12-100-XC22
参考基準価格(税別)¥67,540販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形ケーブル長(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする